Exécution:
Largeur totale: 25.781 mm
Description:
Le cutter 3M™ SR est un outil de coupe rotatif en plastique avec un mandrin en métal mâle fileté de 6,35 mm-28. Il s'utilise sur les perceuses à renvoi d'angle basse vitesse. Nos cutters SR nettoient sans nécessiter de solvants chimiques, éliminant les déchets et résidus chimiques.
Caractéristique(s):
Mandrin métallique avec filetage extérieur 6,35 - 28 mm - pour une utilisation sur des perceuses d'angle à vitesse lente
Enlève proprement les mastics et les revêtements avec une abrasion minimale ou nulle des peintures, apprêts ou métaux sous-jacents
Se fixe sur un outil rotatif pour remplacer le grattage manuel fastidieux avec des grattoirs métalliques qui creusent la pièce.
Remarque(s):
Cleans without the need for chemical solvents