• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Scotchcast™ Sachet de résine 4 GS, taille C, 370 ml, 10 unités par carton

Réf.: 7100229863
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100229863
EAN / GTIN 04054596836457
Réf. fabricant 7100229863
Article hors catalogue L01310 967

Description

Description:

La résine 3M™ Scotchcast™ 4 GS est une résine d'isolation électrique à base d'époxy sans CMR en 2 parties pour jonction de câbles. La formulation unique de 3M change de couleur lorsque la résine est correctement mélangée et polymérisée. La résine a des performances améliorées en conditions humides pendant le processus de polymérisation. Livrée avec un bec verseur innovant pour une application facile et propre.

Caractéristique(s):

Résine d'isolation électrique à base d'époxy haute performance. Sans CMR, isocyanates et halogène
Indicateur de changement de couleur, unique sur le marché indiquant un mélange homogène et une polymérisation correcte de la résine
Performance améliorée en conditions humides et en présence d'eau pendant la polymérisation
Rapide et propre grâce au bec verseur intégré
Temps de polymérisation plus rapide que pour les résines polyuréthane
Protection mécanique et haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles