Ruban adhésif métallique 3M™ 425, Argent, 12 mm x 55 m, 0.12 mm

Réf.: 7100229093
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100229093
EAN / GTIN 50638060407641
Réf. fabricant 7100229093
Article hors catalogue L01310 1301

Description

Exécution:

Couleur du produit: Argent
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 12 mm

Description:

Le Ruban en aluminium 3M™ 425 est destiné à de nombreuses applications dans un large éventail d'industries. Notre ruban est composé d'un support en aluminium extradoux et revêtu d'un adhésif acrylique sophistiqué sensible à la pression.

Caractéristique(s):

Résistant à de nombreux produits chimiques, pour protéger les surfaces pendant le processus de décapage et autres opérations de masquage chimique// Conducteur thermique. Elle peut donc augmenter l'efficacité du chauffage et du refroidissement et protéger les matériaux sensibles à la température// Conductible thermiquement. Il peut donc augmenter l'efficacité du chauffage et du refroidissement et protéger les matériaux sensibles à la température.
Résiste à de nombreux produits chimiques afin de protéger les surfaces lors du décapage et d'autres traitements chimiques// Résiste à de nombreux produits chimiques afin de protéger les surfaces lors du décapage et d'autres traitements chimiques// Le ruban adhésif réfléchissant la chaleur et la lumière protège les surfaces et améliore l'efficacité des systèmes d'éclairage.
L'adhésif acrylique spécial assure une longue durée de vie, se retire largement sans laisser de traces après le masquage// L'adhésif acrylique spécial assure une longue durée de vie, se retire largement sans laisser de traces après le masquage// Améliore l'efficacité du chauffage et du refroidissement pour protéger les matériaux sensibles à la température
Le ruban adhésif thermoconducteur réfléchit la chaleur rayonnante et la dissipe// Résistant aux flammes, aux intempéries, à l'humidité et aux UV// Résistant aux flammes, aux intempéries, à l'humidité et aux UV
Grâce à sa faible perméabilité à la vapeur d'eau, le ruban adhésif convient pour l'étanchéité et les réparations// Réflexion de la chaleur et de la lumière : protège les surfaces et peut augmenter l'efficacité des systèmes d'éclairage// Réflexion de la chaleur et de la lumière : protège les surfaces et peut augmenter l'efficacité des systèmes d'éclairage
Offre une adhésion solide, durable et fiable car il résiste aux flammes, aux intempéries, à l'humidité et aux rayons UV// Le ruban adhésif souple avec un support en aluminium souple s'adapte aux surfaces courbes et inégales// Le ruban adhésif souple avec un support en aluminium souple s'adapte aux surfaces courbes et inégales
Enlèvement sans résidus après des applications de masquage exigeantes// Certifié par UL selon UL 746C et classé comme matériau difficilement inflammable par UL selon UL 723, classe ″L″// Certifié par UL selon UL 746C et classé comme matériau difficilement inflammable par UL selon UL 723, classe ″L″.
S'adapte aux surfaces 3D et irrégulières
Large plage de températures d'utilisation de -53 °C à 148 °C

Remarque(s):

Peut servir de protection contre la chaleur ou de réflexion de la chaleur sur des pièces sensibles
Pour le masquage lors du décapage chimique de la peinture
Réflecteur de lumière pour optimiser les éclairages
Fermer et étanchéifier
Pour la fixation de bobines dans les réfrigérateurs et les congélateurs
Pour l'épissage de films fins