• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disque abrasif 737U, 90 mm, multi-trous, 400+, 51617

Réf.: 7100229086
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 500 Pièces
  • Etapes de la commande : 500 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100229086
EAN / GTIN 04054596831117
Réf. fabricant 7100229086

Description

Exécution:

Couleur du produit: Violet
Les grains abrasifs auto-affûtés formés avec précision durent deux fois plus longtemps que les abrasifs industriels conventionnels
Les surfaces de coupe plus tranchantes signifient moins de pression de ponçage, moins de frottement et moins d'usure
La perforation multitrous assure une excellente extraction de la poussière
Fermeture crochet et boucle Hookit™ pour un maintien sûr et un changement rapide

Description:

Bénéficiez d’une plus belle qualité de coupe et d’une extrême durabilité pendant les principales phases des travaux de réparation automobile grâce au disque abrasif multi-trous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U. Grâce à son grain triangulaire et son design multi-trous, notre disque abrasif est idéal pour le décapage des peintures, le ponçage des mastics, les dégradés de sous-couches de précision et la préparation finale avant mise en apprêt.

Caractéristique(s):

Bénéficiez d’une coupe 30 % plus rapide que les autres abrasifs haut de gamme
Chaque grain agit individuellement comme un outil coupant et dure deux fois plus longtemps que les grains abrasifs standards
La surface de coupe plus tranchante limite le niveau de pression requis, ce qui réduit les frottements et l’usure
Le design multi-trous de nos disques optimise l’extraction des poussières
Le système autoagrippant Hookit™ offre un excellent maintien et permet un retrait rapide pour simplifier le changement
Grains disponibles : 80+ à 400+