Exécution:
Couleur du produit: Argent
Longueur totale: 54.864 m
Largeur totale: 50.8 mm
Description:
Utilisez le Ruban en aluminium Haute température 3M™ 433 pour des applications de protection contre la chaleur telles que l'emballage ou le long des isolations thermiques. Notre ruban extradoux est recouvert d'un adhésif silicone transparent qui offre une résistance à la température maximale de 316 °C.
Caractéristique(s):
Résistance à la flamme, à l'humidité, aux intempéries, aux UV et aux produits chimiques
La bande adhésive thermoconductrice favorise la dissipation de la chaleur pour protéger les matériaux sensibles à la température
Peut être utilisé pour améliorer l'efficacité du chauffage et du refroidissement
Le ruban adhésif souple à base de feuille d'aluminium s'adapte aux surfaces courbes et irrégulières
Difficilement inflammable - répond aux exigences de la norme F.A.R. 25.853(a)
Composant reconnu par UL (référence QQQW2.MH122798)
Remarque(s):
Use for heat shielding applications such as wrapping over or along thermal insulations