3M™ Thermal Transfer Label Materials

Réf.: 7100224763
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100224763
    EAN / GTIN 04054596813328
    Réf. fabricant 7100224763
    Article hors catalogue L01310 762

    Description

    Exécution:

    Convient pour la sérigraphie, la flexographie et le transfert thermique
    Résistant aux intempéries
    Résiste à des températures de -40°C à +110°C
    Reconnu par UL

    Description:

    Nos supports d'étiquettes à transfert thermique 3M ™ sont polyvalents et durables. Ils offrent une excellente stabilité thermique et résistance à l'humidité pour une utilisation dans des applications exigeantes, telles que le suivi de codes à barres. L'adhésif sur de nombreuses étiquettes offre une excellente clarté et une bonne adhérence initiale pour aider à améliorer l'étiquette finie.

    Caractéristique(s):

    Imprimable en sérigraphie, flexographie et transfert thermique
    Résistant aux intempéries
    Transmission sûre