• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif anti-adhérent 3M™ PTFE 5491, Gris, 19 mm x 33 m

Réf.: 7100221272
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100221272
EAN / GTIN 50638060406668
Réf. fabricant 7100221272
Article hors catalogue L01310 1406

Description

Exécution:

Couleur du produit: Marron
Longueur totale: 32.918 m
Largeur totale: 19.05 mm

Description:

Le ruban 3M™ 5461 a la propriété exceptionnelle d’allier une surface anti-adhérente à un coefficient de friction élevé ce qui le rend également antidérapant. Epaisseur 0,23mm.

Caractéristique(s):

Le film PTFE non adhérent forme une surface exceptionnellement lisse et facile à nettoyer
L'adhésif en silicone se détache sans laisser de traces sur différentes surfaces
Utilisable sur une large plage de températures, ce qui permet une utilisation sur des machines et des installations chauffées
La version plus épaisse du ruban adhésif en film PTFE 3M™ 5490 est plus durable et plus résistante à l'usure.
Le ruban adhésif en film PTFE extrudé 3M™ se pose plus à plat que les films PTFE pelables traditionnels