• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif anti-adhérent 3M™ 5480, Gris, 76.2 mm x 33 m

Réf.: 7100221233
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100221233
EAN / GTIN 50638060406514
Réf. fabricant 7100221233

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Longueur totale: 32.918 m
Largeur totale: 76.2 mm

Description:

Le Ruban Film plat PTFE 3M™ 5480 utilise un support plat en film adaptable, en polytétrafluoroéthylène (PTFE). Il offre un coefficient de friction extrêmement bas.

Caractéristique(s):

Le matériau de support PTFE non adhérent forme une surface exceptionnellement lisse et facile à nettoyer
Se décolle proprement des surfaces les plus diverses grâce à l'adhésif silicone
Large plage de températures pour une utilisation dans des machines et des installations exposées à des températures plus élevées
Les rubans adhésifs glissants et anti-adhérents 3M™ avec support en PTFE pelé sont plus adaptables que la version extrudée de ce produit.

Remarque(s):

Use as a quick and easy solution to reduce friction between moving surfaces