• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Ruban adhésif métallique 3M™ 420, Métal Argent foncé, 38 mm x 32 m

Réf.: 7100221166
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100221166
EAN / GTIN 50638060406323
Réf. fabricant 7100221166

Description

Exécution:

Couleur du produit: Argent foncé
Longueur totale: 32.9 m
Largeur totale: 38.1 mm

Description:

Le ruban 420 est un ruban support plomb sur protecteur blanc. Adhésif caoutchouc, épaisseur 0,17 mm. Ruban très conformable et spécialement développé pour les opérations de galvanoplastie.

Caractéristique(s):

Le ruban adhésif adaptable résiste aux flammes et à l'humidité, aux intempéries, aux rayons UV et à de nombreux produits chimiques utilisés dans les processus de galvanisation et d'anodisation// Conducteur thermique et électrique
Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces, y compris la plupart des métaux// Bonne résistance aux intempéries// Bonne résistance aux intempéries
Convient à une large plage de températures// Peut être découpé sans problème// Peut être découpé sans problème
Adhésif résistant aux produits chimiques// Adhésif résistant aux produits chimiques// Film de protection facile à retirer
Très bonne formabilité/ malléabilité// Le film de protection permet de découper le ruban adhésif dans des formes spécifiques adaptées aux processus d'assemblage ou de production// Très bonne formabilité/ malléabilité
Enveloppé sur film de protection// Enveloppé sur film de protection
Combine les avantages spécifiques du plomb et du système d'adhésif résistant aux produits chimiques// Combine les avantages spécifiques du plomb et du système d'adhésif résistant aux produits chimiques

Remarque(s):

Pour le masquage lors de la galvanisation
Barrière contre les radiations
Barrière contre l'humidité
Fraisage chimique