Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Excellent pour le scellage de carton, l'épissure, la réparation de carton et les applications d'emballage exigeantes
Bonnes performances sur une large plage de températures
Largeur totale: 48 mm
Application simple et rapide à la main, avec des distributeurs manuels ou des scelleuses de carton 3M-Matic™
Description:
Le ruban adhésif Scotch® 311+ est un ruban adhésif haute performance pour la fermeture des caisses américaines, le jointage et d'autres applications. Il procure de bons résultats dans des environnements d'expédition et de stockage froids et humides, même sous des températures inférieures à zéro degré.
Caractéristique(s):
Ruban d'emballage industriel haute performance conçu pour les basses températures et les conditions humides
Idéal pour la fermeture des caisses américaines, le jointage et les applications d'emballage exigeantes.
Bonne performance sur une large plage de température.
Adhère aux boîtes en carton ondulé hautement recyclées
Application facile et rapide à la main, avec un dévidoir manuel ou une machine à fermer les caisses 3M-Matic™.