Exécution:
Courroie band abrasive haute performance pour presque tous les métaux
Mélange de grain céramique formé avec précision 3M et d'oxyde d'aluminium
Longueur totale: 1900 mm
Largeur totale: 300 mm
grain 36+ à 180+
Description:
Les bandes 3M™ Cubitron™ II 784F ont un pouvoir de coupe stable dans le temps et plus rapide que les bandes en oxyde d'aluminium classiques.
Caractéristique(s):
Une bande longue durée pour émeriser la plupart des métaux
Mélange de grains d'oxyde d'aluminium et de grains céramiques profilés calibrés 3M™
Peut être utilisée à sec ou sous lubrification
Idéale pour l'enlèvement de matière, de calamine et de défauts
Granulométrie de 36+ à 180+
Remarque(s):
Convient aux applications industrielles à pression modérée