• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ 2000, monture noire/verte, antirayure + (K), optique grise IR 3.0, S2030ASP-BLK, 20/boîte

Réf.: 7100218153
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100218153
EAN / GTIN 58887862350453
Réf. fabricant 7100218153
Article hors catalogue L01110 536

Description

Exécution:

Etriers à cliquet réglables
Principalement utilisés avec d'autres EPI pour les applications de découpe, de brasage et de soudage, de construction métallique, de hauts fourneaux et de travaux à flamme nue.* * Le cas échéant, un équipement de protection individuelle supplémentaire peut être nécessaire.
Les écrans IR gris offrent une meilleure reconnaissance des couleurs par rapport aux écrans IR teintés en vert.
Les écrans en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB
Conforme aux exigences de la norme EN166-2001 relative aux lunettes de protection résistantes aux impacts et à la norme EN 169:2002.

Description:

Les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ série 2000 sont nos lunettes de sécurité élégantes, dotées de branches avec un cliquet réglable, pour un ajustement personnalisé. L'optique en polycarbonate est disponible avec les revêtements antibuée et antirayures pour une durabilité optimale et une meilleure vision. Disponible dans une gamme de couleurs de branches et de types d'optiques.

Caractéristique(s):

Gamme de lunettes de sécurité 3M™ Solus™ élégantes et discrètes avec branches à cliquet réglables, pour ajuster l'optique aux traits du visage et à la position des lunettes
Pont nasal et extrémité des branches semi-souples, pour un meilleur ajustement et un plus grand confort
Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)
Filtres IR gris disponibles
Joint mousse disponible pour limiter l'exposition des yeux aux débris

Remarque(s):

abattoir, agriculture, montage, automobile, aviation, nettoyage, construction, démolition, forage, entretien de site, fabrication d’aliments et de boissons, sylviculture, secteur manufacturier, laboratoires, forces de l’ordre, machinerie, usinage, maçonnerie, fabrication de métal, exploitation minière, pétrole et gaz, peinture, produits pharmaceutiques, échantillonnage/moulage, métaux primaires, contrôle de la qualité, assainissement, construction de routes, sciage, transport, protection UV, opérations d’entrepôt