Exécution:
Couleur du produit: Noir
Fournit une protection contre les chocs pour une utilisation industrielle conformément à la norme en 812:A1
Le tissu microfibre léger réduit l'humidité et permet la circulation de l'air
Aération en mesh sur les côtés et sur le dessus pour une meilleure aération
La tuyauterie réfléchissante à plus de 360° améliore la visibilité et la sécurité
Description:
La casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Elite offre une protection industrielle contre les chocs de norme EN812:A1. Elle est réalisée en tissu léger en microfibre noir/gris, avec aération latérale et supérieure en maille, passepoil réfléchissant à 360° et longueur de visière standard (70 mm). L’ensemble est combiné avec une coque en plastique ABS flexible et ergonomique.
Caractéristique(s):
Protège l’utilisateur de tout contact léger avec des objets stationnaires
Offre une protection contre les chocs de norme EN812:A1
Tissu léger en microfibre qui réduit l’humidité et permet la circulation de l’air
Ventilation latérale et supérieure en maille pour une meilleure respirabilité
Un passepoil réfléchissant à 360° améliore la visibilité et la sécurité
La conception flexible de la coque s’adapte à une large gamme de tours de tête
Design bicolore élégant
Broderie de logo personnalisée en option
Remarque(s):
Industrie légère, secteur manufacturier