• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2031216, Elite, marine/gris, visière réduite, 55 mm, 20 pièces/boîte

Réf.: 7100217875
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Casquettes anti-heurts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100217875
EAN / GTIN 04054596712157
Réf. fabricant 7100217875
Article hors catalogue 097857 SHORT

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu marine
Fournit une protection contre les chocs pour une utilisation industrielle conformément à la norme en 812:A1
Le tissu microfibre léger réduit l'humidité et permet la circulation de l'air
Aération en mesh sur les côtés et sur le dessus pour une meilleure aération
La tuyauterie réfléchissante à plus de 360° améliore la visibilité et la sécurité

Description:

La casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Elite offre une protection industrielle contre les chocs de norme EN812:A1. Elle est réalisée en tissu léger en microfibre gris marine, avec aération latérale et supérieure en maille, passepoil réfléchissant à 360° et longueur de visière réduite (55 mm). L’ensemble est combiné avec une coque en plastique ABS flexible et ergonomique.

Caractéristique(s):

Protège l’utilisateur de tout contact léger avec des objets stationnaires
Offre une protection contre les chocs de norme EN812:A1
Tissu léger en microfibre qui réduit l’humidité et permet la circulation de l’air
Ventilation latérale et supérieure en maille pour une meilleure respirabilité
Un passepoil réfléchissant à 360° améliore la visibilité et la sécurité
La conception flexible de la coque s’adapte à une large gamme de tours de tête
3 longueurs de visière disponibles : Micro (25 mm), Réduite (55 mm) et Standard (70 mm)
Design bicolore élégant
Broderie de logo personnalisée en option

Remarque(s):

Industrie légère, secteur manufacturier