Exécution:
Couleur du produit: Bleu marine
Fournit une protection contre les chocs pour une utilisation industrielle conformément à la norme en 812:A1
Le tissu microfibre léger réduit l'humidité et permet la circulation de l'air
Aération en mesh sur les côtés et sur le dessus pour une meilleure aération
La tuyauterie réfléchissante à plus de 360° améliore la visibilité et la sécurité
Description:
La casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Elite offre une protection industrielle contre les chocs de norme EN812:A1. Elle est réalisée en tissu léger en microfibre gris marine, avec aération latérale et supérieure en maille, passepoil réfléchissant à 360° et longueur de visière micro (25 mm). L’ensemble est combiné avec une coque en plastique ABS flexible et ergonomique.
Caractéristique(s):
Protège les supports contre les chocs légers contre des objets fixes
Offre une protection contre les chocs pour une utilisation industrielle selon EN 812:A1
Le tissu microfibre léger réduit l'humidité et permet la circulation de l'air
L'aération par des filets sur les côtés et le dessus augmente la respirabilité
Les passepoils réfléchissants sur 360° améliorent la visibilité et la sécurité
La conception flexible de la coque s'adapte à de nombreuses tailles de tête différentes
Disponible avec 3 longueurs d'écran : Micro (25 mm), raccourci (55 mm) et standard (70 mm).
Design bicolore à la mode
Peut être brodé en option avec un logo personnalisé
Remarque(s):
Applications industrielles légères, fabrication générale