• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2030604, Classic, blanc, visière réduite, 55 mm, 20 pièces/boîte

Réf.: 7100217861
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Casquettes anti-heurts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100217861
EAN / GTIN 04054596715424
Réf. fabricant 7100217861
Article hors catalogue L01110 645

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Fournit une protection contre les chocs pour une utilisation industrielle conformément à la norme en 812:A1
Le tissu microfibre léger réduit l'humidité et permet la circulation de l'air
Aération latérale en mesh pour une meilleure aération
La conception de la coque flexible convient à de nombreuses tailles de tête différentes

Description:

La casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classic en blanc offre une protection de la tête de norme EN812:A1, avec un design de casquette de baseball et une longueur de visière réduite (55 mm). Elle est réalisée en tissu léger en microfibre et possède une ventilation à mailles latérales. L’ensemble est combiné avec une coque en plastique ABS flexible et ergonomique.

Caractéristique(s):

Protège les supports contre les chocs légers contre des objets fixes
Offre une protection contre les chocs pour une utilisation industrielle selon EN 812:A1
Le tissu microfibre léger réduit l'humidité et permet la circulation de l'air
L'aération par les filets latéraux augmente la respirabilité
La conception flexible de la coque s'adapte à de nombreuses tailles de tête différentes
Disponible en différentes couleurs
Peut être brodé en option avec un logo personnalisé

Remarque(s):

Applications industrielles légères, fabrication générale