Exécution:
Couleur du produit: Bleu roi
Fournit une protection contre les chocs pour une utilisation industrielle conformément à la norme en 812:A1
Le tissu microfibre léger réduit l'humidité et permet la circulation de l'air
Aération latérale en mesh pour une meilleure aération
La conception de la coque flexible convient à de nombreuses tailles de tête différentes
Description:
La casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classic en bleu roi offre une protection de la tête de norme EN812:A1, avec un design de casquette de baseball et une longueur de visière standard (70 mm). Elle est réalisée en tissu léger en microfibre et possède une ventilation à mailles latérales. L’ensemble est combiné avec une coque en plastique ABS flexible et ergonomique.
Caractéristique(s):
Protège les supports contre les chocs légers contre des objets fixes
Offre une protection contre les chocs pour une utilisation industrielle selon EN 812:A1
Le tissu microfibre léger réduit l'humidité et permet la circulation de l'air
L'aération par les filets latéraux augmente la respirabilité
La conception flexible de la coque s'adapte à de nombreuses tailles de tête différentes
Disponible en différentes couleurs
Peut être brodé en option avec un logo personnalisé
Remarque(s):
Applications industrielles légères, fabrication générale