• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2021701, Accessoire pour ceinture, Noir, 20 pièces/boîte

Réf.: 7100217842
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Casquettes anti-heurts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100217842
EAN / GTIN 04054596721852
Réf. fabricant 7100217842
Article hors catalogue L01110 594

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Se fixe rapidement et facilement à un ceinture, pochette ou bonnet
S'assure qu'un bouchon de protection est immédiatement accessible si nécessaire
Divers modèles, tissus, longueurs d'écran et couleurs à choisir
La majorité de la gamme peut éventuellement être brodée avec un logo individuel

Description:

L’accessoire pour ceinture est un clip qui attache une casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 à une ceinture ou à un sac lorsqu’elle n’est pas portée.

Caractéristique(s):

Permet de porter sur soi une casquette antichoc non montée sans inconvénient
Se fixe rapidement et facilement aux ceintures, sacs ou casquettes
Assure qu'un capuchon de butée soit immédiatement à portée de main en cas de besoin
Différents modèles, tissus, longueurs d'écran et couleurs au choix
La plupart des produits de la gamme peuvent être brodés avec un logo individuel en option.

Remarque(s):

Applications industrielles légères, fabrication générale