Exécution:
Couleur du produit: Jaune haute visibilité
Fournit une protection contre les chocs pour une utilisation industrielle conformément à la norme en 812:A1
Les empiècements en tissu contour d'oreille facilitent le travail par temps froid
Le tissu imperméable et respirant vous aide à rester au sec et à l'aise
L'écran raccourci (55 mm) permet une meilleure vision vers le haut
Description:
La casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Hiver en jaune haute visibilité offre une protection de la tête de norme EN812:A1. Elle combine une coque en plastique ABS ergonomique brevetée avec des panneaux en tissu supra-auriculaires et un tissu extérieur imperméable et respirant.
Caractéristique(s):
Protège les supports contre les chocs légers contre des objets fixes
Offre une protection contre les chocs pour une utilisation industrielle selon EN 812:A1
Panneaux de tissu s'étendant au-dessus des oreilles facilitant le travail par temps froid
Le tissu imperméable et respirant préserve la sécheresse et le confort de port
L'écran raccourci (55 mm) permet une meilleure vision vers le haut
Les bandes de sécurité réfléchissantes sur 360° garantissent la visibilité du porteur.
Disponible en 3 couleurs (couleur d'avertissement fluorescente jaune, bleu marine ou couleur d'avertissement fluorescente orange)
Remarque(s):
Applications industrielles légères, fabrication générale