• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2021101, Extra, bleu marine, visière réduite, 55 mm, 20 pièces/boîte

Réf.: 7100217750
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casquettes anti-heurts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100217750
EAN / GTIN 04054596705241
Réf. fabricant 7100217750
Article hors catalogue L01110 642
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu marine
Fournit une protection contre les chocs pour une utilisation industrielle conformément à la norme en 812:A1
La conception brevetée de la coque « complète » offre une meilleure couverture pour une large gamme de tailles de tête
L'écran raccourci (55 mm) permet une meilleure vision vers le haut
Aérations et aération latérale en mesh pour une meilleure aération

Description:

La casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Extra en bleu marine offre une protection de la tête de norme EN812:A1. Cette casquette de style baseball présente une conception de coque « pleine », avec une longueur de visière courte (55 mm), un tissu durable, un bandeau anti-transpiration, des canaux de flux d’air et une ventilation latérale.

Caractéristique(s):

Protège les supports contre les chocs légers contre des objets fixes
Offre une protection contre les chocs pour une utilisation industrielle selon EN 812:A1
La conception brevetée de la coque ″pleine″ offre une meilleure couverture pour un large éventail de tailles de tête
L'écran raccourci (55 mm) permet une meilleure vision vers le haut
Les fentes d'aération et la ventilation par les filets latéraux augmentent encore la respirabilité
Tissu durable en mélange de polyester et de coton
Peut être brodé en option avec un logo personnalisé
Clip de ceinture disponible en accessoire
Disponible en 3 couleurs (bleu marine, noir et gris)

Remarque(s):

Applications industrielles légères, fabrication générale