Combinaison de protection 3M™, 4535-L

Réf.: 7100217010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Taille unisexe L

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100217010
EAN / GTIN 58887862357056
Réf. fabricant 7100217010

Description

Exécution:

Brand: 3M™
Couleur: Color: Plusieurs couleurs
Type de produit: Combinaison jetable

Description:

La combinaison de protection 3M™ 4535 assure l'équilibre idéal entre la protection et le confort. L'avant de la combinaison est constitué d'un matériau doux non tissé robuste et peu pelucheux de 60 g/m², recouvert d'un stratifié microporeux pour un dégagement de particules minimal et une protection accrue contre les projections, combiné à un panneau dorsal en tissu SSMMS multicouches pour une respirabilité optimale. La combinaison de protection 3M 4535 agit comme une barrière contre les éclaboussures de liquides et les particules dangereuses.

Caractéristique(s):

Combinaison de type 5/6 en tissu extrêmement doux, léger mais durable, qui offre une protection efficace contre les particules dangereuses et les projections liquides limitées
La capuche spéciale à pans respirants associée à de grands panneaux dorsaux également respirants réduit le risque de stress thermique dans les environnements chauds
Une fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête et des ouvertures élastiques réduisent le risque d'exposition cutanée
Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles
Poignets jersey et élastiques à la taille et aux chevilles pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement

Remarque(s):

Élimination de l'amiante
Inspection de l'amiante
Peinture au pistolet & revêtement
Travaux d'isolation
Activités physiquement éprouvantes
Nettoyage industriel léger
Entretien des machines
Ponçage & polissage
Fabrication de ciment