• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lunettes-masque de sécurité 3M™ GoggleGear™ 6000, joint citron vert, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, GG6001SGAF-GRN-EU, 10/boîte

Réf.: 7100216617
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100216617
EAN / GTIN 58887862344384
Réf. fabricant 7100216617
Article hors catalogue L01110 675

Description

Exécution:

Lunettes de protection à grande visibilité
Le revêtement anti-buée/anti-griffe 3M™ Scotchgard™ est plus résistant* que les revêtements anti-buée traditionnels, contribuant ainsi à améliorer les performances de la protection oculaire dans les environnements humides et brumeux.
Circulation de l'air et moins de buée grâce à la ventilation indirecte.
Durée de vie plus longue grâce au revêtement anti-rayures
Grâce au revêtement anti-buée/anti-rayures 3M™ Scotchgard™, les lunettes sont anti-buée et anti-rayures et répondent aux exigences de résistance à la buée selon le marquage K et N de la norme EN 166.

Description:

Les lunette-masques de sécurité 3M™ Goggle Gear™ série 6000 de grande dimension sont dotées d'une ventilation indirecte, pour la circulation de l'air et d'un revêtement antibuée et antirayure Scotchgard™.

Caractéristique(s):

Conception de lunette-masques 3M™ GoggleGear™ de grande dimension, avec suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des verres sans verre et un flux d'air indirect pour aider à lutter contre la buée
Conception d'optiques sphériques incurvées de qualité supérieure pour un champ de vision horizontal et vertical optimal
Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures
Clip pivotant facile à régler par l'utilisateur
Bandeau textile élastique facile à ajuster, pour plus de stabilité et de confort
Large zone nasale souple pour une adaptation aux demi-masques respiratoires
Les lunettes-masques GG6001NSGAF-BLU avec un bandeau en néoprène peuvent être stérilisées jusqu'à 40 fois par autoclavage à 121 °C
Version rabattable disponible avec optiques de filtre IR 5 grise couramment utilisées dans le cadre du soudage au gaz et de la coupe du métal
* Basé sur des tests internes 3M selon la méthode de test EN168 par rapport aux revêtements antibuée traditionnels

Remarque(s):

Abattoir, agriculture, montage, automobile, aviation, manipulation de produits chimiques, ciselage, construction, démolition, forage, entretien de site, fabrication d’aliments et de boissons, sylviculture, secteur manufacturier, meulage, nettoyage au jet, laboratoires, forces de l’ordre, machinerie, usinage, maçonnerie, fabrication de métal, exploitation minière, pétrole et gaz, peinture, pandémies, produits pharmaceutiques, échantillonnage/moulage, production d'énergie, métaux primaires, assainissement, rivetage, construction de routes, ponçage, sciage, transport, protection contre les UV