Lunettes-masque de sécurité 3M™ GoggleGear™ 6000, joint bleu, bandeau néoprène, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, GG6001NSGAF-BLU-EU, 10/boîte

Réf.: 7100216191
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Lunettes de protection

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100216191
    EAN / GTIN 58887862344407
    Réf. fabricant 7100216191
    Article hors catalogue L01110 494

    Description

    Exécution:

    Lunettes de protection à grande visibilité
    Le revêtement anti-buée/anti-griffe 3M™ Scotchgard™ est plus résistant* que les revêtements anti-buée traditionnels, contribuant ainsi à améliorer les performances de la protection oculaire dans les environnements humides et brumeux.
    Circulation de l'air et moins de buée grâce à la ventilation indirecte.
    Le bandeau de tête réglable en néoprène est facile à nettoyer, à désinfecter et à stériliser en autoclave à 121 °C.
    Durée de vie plus longue grâce au revêtement anti-rayures

    Description:

    Les lunette-masques de sécurité 3M™ Goggle Gear™ série 6000 de grande dimension sont dotées d'une ventilation indirecte, pour la circulation de l'air et d'un revêtement antibuée et antirayure Scotchgard™.

    Caractéristique(s):

    Conception de lunette-masques 3M™ GoggleGear™ de grande dimension, avec suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des verres sans verre et un flux d'air indirect pour aider à lutter contre la buée
    Conception d'optiques sphériques incurvées de qualité supérieure pour un champ de vision horizontal et vertical optimal
    Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures
    Clip pivotant facile à régler par l'utilisateur
    Bandeau textile élastique facile à ajuster, pour plus de stabilité et de confort
    Large zone nasale souple pour une adaptation aux demi-masques respiratoires
    Les lunettes-masques GG6001NSGAF-BLU avec un bandeau en néoprène peuvent être stérilisées jusqu'à 40 fois par autoclavage à 121 °C
    Version rabattable disponible avec optiques de filtre IR 5 grise couramment utilisées dans le cadre du soudage au gaz et de la coupe du métal
    * Basé sur des tests internes 3M selon la méthode de test EN168 par rapport aux revêtements antibuée traditionnels

    Remarque(s):

    Abattoir, agriculture, montage, automobile, aviation, manipulation de produits chimiques, ciselage, construction, démolition, forage, entretien de site, fabrication d’aliments et de boissons, sylviculture, secteur manufacturier, meulage, nettoyage au jet, laboratoires, forces de l’ordre, machinerie, usinage, maçonnerie, fabrication de métal, exploitation minière, pétrole et gaz, peinture, pandémies, produits pharmaceutiques, échantillonnage/moulage, production d'énergie, métaux primaires, assainissement, rivetage, construction de routes, ponçage, sciage, transport, protection contre les UV