Ruban d'emballage Scotch® High Tack 375+, Transparent, 72 mm x 50 m

Réf.: 7100215467
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100215467
    EAN / GTIN 50638060533449
    Réf. fabricant 7100215467

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Transparent
    Longueur totale: 50 m
    Largeur totale: 72 mm

    Description:

    Le ruban d'emballage Scotch® High Tack 375+ est un ruban de conditionnement haute performance, qui ferme en toute sécurité une variété de matériaux de boîtes lourds, y compris les panneaux de fibres recyclés. La colle résistante scelle solidement les emballages, pour aider à prévenir l’altération et la défaillance du ruban pendant le déplacement, l’expédition et la livraison. Le support de film en polypropylène est facile à dérouler et résiste à l'abrasion, à l'humidité, au dépolissage et aux déchirures des bords.

    Caractéristique(s):

    Ruban adhésif thermofusible haute performance pour applications lourdes
    L'adhésif puissant aide à prévenir les manipulations et les erreurs de ruban pendant l'expédition et la livraison.
    Haute résistance à la déchirure des bords et à l'usure pour le commerce électronique et les envois de colis individuels
    Résine de caoutchouc synthétique en tant que colle à chaud avec support en polypropylène pour l'adaptabilité
    Déroulement facile et distribution homogène pour une utilisation sur des lignes d'emballage automatisées à grande vitesse.
    Résiste à l'abrasion, à l'humidité, aux produits chimiques et à la rugosité pour des performances durables
    Excellent pouvoir adhésif sur une grande variété de matériaux, y compris le papier à godets intérieurs (liner) et les panneaux de fibres

    Remarque(s):

    Applications d'emballage lourd
    Godets intérieurs recyclés (liner) et panneaux de fibres
    Scellement manuel ou automatique de cartons
    Caisses de poids moyen à élevé