• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 5925F, Noir, 6 mm x 66 m, 0.6 mm

Réf.: 7100211824
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100211824
EAN / GTIN 04054596735828
Réf. fabricant 7100211824

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Adhérence très élevée à presque tous les revêtements en poudre
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 6 mm
Connexions rapides et faciles

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 5925F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance d'épaisseur 0.64mm. Doté d'une mousse extrêmement conformable et d'un adhésif très polyvalent, il permet l'assemblage des métaux, des plastiques mais également des peintures poudre.

Caractéristique(s):

Haute performance// Haute performance
Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.// Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible// Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
Un adhésif acrylique modifié noir de 0,6 mm et un noyau en mousse acrylique très conformable adhère à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières// Un adhésif acrylique modifié noir de 0,6 mm et un noyau en mousse acrylique très conformable adhère à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières
Connexions rapides et faciles// connexions rapides et faciles
Réduction des coûts de production// réduction des coûts de production
Peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et irrégulières// peut être utilisé sur des surfaces rugueuses et irrégulières
Idéal pour les surfaces revêtues de poudre// idéal pour les surfaces revêtues de poudre
Lignes de raccordement étroites// lignes de raccordement étroites

Remarque(s):

Collage de panneau sur cadre
Collage de raidisseur sur panneau
Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes
Collage d'écran électronique
Collage hublots/fenêtres