• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Surlunettes 3M™ SecureFit™ 3700, branches citron vert, Scotchgard™ antibuée (K&N), optique jaune, SF3703SGAF-GRN-EU, 20/boîte

Réf.: 7100209426
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100209426
EAN / GTIN 58887862347132
Réf. fabricant 7100209426
Article hors catalogue L01110 829

Description

Exécution:

Les supports à cliquet réglables assurent un ajustement sûr
Size: One size fits most
La lentille en polycarbonate durable absorbe 99,9% des rayons UVA et UVB
Le revêtement anti-buée Scotchgard™ empêche la formation de buée plus longtemps que les revêtements conventionnels, même après plus de 25 nettoyages à l'eau*
Le revêtement anti-rayures assure une plus longue durabilité

Description:

Les surlunettes 3M™ SecureFit™ série 3700 sont nos surlunettes de sécurité conçues pour les personnes portant des lunettes de vue. Elles sont dotées de branches réglables munies de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes (PDT), pour assurer un ajustement étroit et d'un embout doux au toucher pour offrir plus de confort. L'optique en polycarbonate est disponible avec les revêtements antibuée et antirayures 3M™ Scotchgard™, pour une durabilité optimale et une meilleure vision. Disponible dans une gamme de couleurs de monture et d'optiques.

Caractéristique(s):

Gamme de surlunettes 3M™ SecureFit™, conçues pour offrir une portabilité toute la journée aux travailleurs portant des lunettes de vue
La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s’adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur.
Les branches réglables permettent à l'utilisateur de régler l'optique, pour une meilleure adaptation aux formes du visage et à la position des lunettes
Pont nasal souple, pour améliorer le confort et l'ajustement
Des options de protection faciale souples sont disponibles, ce qui garantit un espace plus grand en cas de besoin pour le port de lunettes de vue
Optiques de filtre grises IR 5 incluses, utilisées dans le cadre du soudage au gaz et de la coupe du métal

Remarque(s):

abattoir, agriculture, montage, automobile, aviation, nettoyage, construction, démolition, forage, entretien de site, fabrication d’aliments et de boissons, sylviculture, secteur manufacturier, laboratoires, forces de l’ordre, machinerie, usinage, maçonnerie, fabrication de métal, exploitation minière, pétrole et gaz, peinture, produits pharmaceutiques, échantillonnage/moulage, métaux primaires, contrôle de la qualité, assainissement, construction de routes, sciage, transport, protection UV, opérations d’entrepôt