• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Casquette antiheurt 3M™ First Base™ +, Gris, Visière standard 70 mm, 2014298

Réf.: 7100206560
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casquettes anti-heurts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100206560
EAN / GTIN 04054596719316
Réf. fabricant 7100206560
Article hors catalogue L01110 641
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Coque en plastique ABS élastique amovible pour le nettoyage
Fentes d'aération
Bandeau absorbant anti-transpiration en éponge
Disponible en plusieurs longueurs d'écran pour une large gamme d'applications

Description:

La casquette anti-heurt 3M™ First Base™ + est conçue pour fournir une protection limitée de la tête contre les chocs et les lacérations mineures de la tête causées par des objets fixes. Grâce à sa conception de coque souple brevetée en plastique ABS durable, la casquette anti-heurt 3M™ First Base + offre une protection contre les chocs conforme à la norme EN812.

Caractéristique(s):

Offre une protection contre les chocs conforme à la norme EN812
Coque souple en plastique ABS pouvant être retirée pour le nettoyage
Canaux d'aération pour la ventilation
Bandeau antitranspirant en éponge absorbante
Différentes longueurs de visière disponibles pour une variété d’applications
Sangle élastique réglable pour un ajustement personnalisé
Zones de personnalisation facultative du logo
Accessoire clip de ceinture disponible

Remarque(s):

Industrie légère, secteur manufacturier