• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Coquilles 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, inclus piles et chargeurs, application smartphone, MRX21P3E3WS6-ACK

Réf.: 7100205297
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100205297
EAN / GTIN 07318640069732
Réf. fabricant 7100205297
Article hors catalogue L01130 104
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Protège contre le bruit nuisible à la santé
Permet de téléphoner les mains libres dans les environnements bruyants
Compatible IOS et Android grâce à l'application 3M™ Connected Equipment
Casque pour fixation sur le casque
La technologie Bluetooth® MultiPoint permet de connecter jusqu'à deux appareils

Description:

Le casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI MRX21P3E3WS6-ACK est une protection auditive à haut niveau d'atténuation qui peut être connectée à deux appareils compatibles Bluetooth®, tels qu'un téléphone mobile et une radio bidirectionnelle. Il est compatible iOS et Android grâce à l'application 3M™ Connected Equipment. Le casque est aussi équipé d'un microphone à suppression du bruit, une fonction d'écoute de l'environnement, une fonction Push-to-listen et une radio FM intégrée. De plus, il s'éteint automatiquement après 4 heures de non-utilisation et est doté d'un voyant de batterie faible. Son système électronique est situé dans la partie externe de la coque. Des coussinets et des doublures en mousse remplaçables sont également disponibles.

Caractéristique(s):

Compatible avec les systèmes iOS et Android grâce à l'application 3M™ Connected Equipment.
Microphone à potence supprimant le bruit
Fonction dépendant du niveau pour entendre les bruits ambiants et fonction push-to-list
Radio FM intégrée
Rembourrage et coussinets en mousse interchangeables
Également disponible en tant que casque autonome avec serre-tête

Remarque(s):

Agriculture, assembly, demolition, electrical, facility maintenance, machine operations, remediation