• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Perfect-It™ Mousse de finition 1 étape, Violette, 80 mm, 33033

Réf.: 7100203934
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100203934
EAN / GTIN 04054596685338
Réf. fabricant 7100203934
Article hors catalogue L51710 1121

Description

Exécution:

Couleur du produit: Violet
Pour de meilleurs résultats : vitesse de rotation sur votre machine 800-1000 tr/min.
Une surface froissée réduit l'accumulation de chaleur sur la surface
Empêche les éclaboussures de polissage grâce à la construction en mousse, qui maintient le vernis dans la mousse.
Disponible en confection Hookit™ de 80 mm et 150 mm

Description:

Les mousses de finition violettes 3M™ Perfect-It™ 1 étape sont nos mousses les plus performantes, idéales pour réduire les rayures de 3M™ Trizact™ 8000 en une seule étape À utiliser en combinaison avec 3M™ Perfect-It™ Famous Finish pour obtenir des résultats optimaux.

Caractéristique(s):

Idéal pour une utilisation avec le 3M™ Perfect-It™ Famous Finish
Pour une performance optimale, utilisez une vitesse de rotation entre 800 et 1 400 tr/min
Une mousse alvéolée permet de réduire l'échauffement sur la surface
Évitez les pertes pour des résultats plus rapides et plus propres grâce à la conception en mousse qui retient le liquide de lustrage
Disponibles en configurations Hookit™ 80 mm et 150 mm de diamètre