Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ SC-DB, 115 x 22 mm, Grain Gros, Marron

Réf.: 7100200310
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
  • Etapes de la commande : 40 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100200310
    EAN / GTIN 04054596682948
    Réf. fabricant 7100200310

    Description

    Exécution:

    Construction tridimensionnelle en fibres non tissées laminées
    Support en fibres
    Structure ouverte
    Non-tissé de conditionnement de surface
    Sécurité au travail élevée grâce au montage via ecrou de serrage

    Description:

    Utilisez le disque de conditionnement de surfaces Scotch-Brite™ comme première étape du nettoyage, du polissage, de l’ébavurage et de la finition. Nos disques sont particulièrement adaptés aux surfaces profilées ou irrégulières sans abrasion ou endommagement du substrat.

    Caractéristique(s):

    Sous-couche en fibre
    Structure ouverte
    Sécurité de travail élevée grâce à la fixation par écrou de serrage
    Longue durée de vie
    Efficace en surface
    Construction ouverte
    Stabilité et dureté
    Performance de coupe contrôlée

    Remarque(s):

    Réduction de la rugosité, élimination des couleurs de revenu, lissage des surfaces, nettoyage et ébavurage légers.
    Convient pour le métal, les matériaux composites, le plastique et d'autres matériaux