• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison de protection 3M™ 4545 taille S

Réf.: 7100198128
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Combinaison de protection chimique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100198128
EAN / GTIN 04054596670037
Réf. fabricant 7100198128

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Size: S
capuche 3 pièces, fermeture éclair 2 voies, rabat verrouillable, élastique à l'arrière et aux chevilles pour réduire le risque d'exposition à la peau
Poignets tricotés et taille et cheville élastiques pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement
Le revêtement antistatique en 1149-5 réduit les décharges statiques et minimise le risque d'étincelles

Description:

La combinaison 3M™ 4545 en laminé souple est conçue pour être confortable tout en assurant un grand niveau de protection de catégorie III, type 5/6. Elle protège contre les éclaboussures de liquides et les poussières dangereuses.

Caractéristique(s):

Dotée de la technologie la plus récente, la combinaison de protection 4545 offre de nombreux avantages : le nouveau matériau particulièrement peu pelucheux est très léger (49 g/m²) et s'adapte parfaitement à la forme du corps, ce qui augmente le confort de port. La combinaison est particulièrement adaptée à une utilisation en salle blanche et au nettoyage industriel.
Laminé microporeux doux et léger, particulièrement peu pelucheux, qui s'adapte bien au corps et assure la liberté de mouvement
Capuche en 3 parties, fermeture éclair à double sens, rabat refermable, élastique au dos et aux chevilles pour réduire le risque d'exposition de la peau
Poignets tricotés et élastiques à la taille et aux chevilles pour un meilleur confort et une plus grande liberté de mouvement.
Revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et minimise le risque d'étincelles
EN 1073-2 Protection contre les particules nucléaires

Remarque(s):

Travaux dans l'industrie pharmaceutique
Élimination de l'amiante
Inspection de l'amiante
Peinture au pistolet & enduction
Travaux d'isolation
Nettoyage industriel léger
Entretien des machines
Applications en salle blanche
Ponçage & polissage
Fabrication de ciment