Rubans d'emballage Scotch® 309, Brun, 50 mm x 66 m

Réf.: 7100197124
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100197124
EAN / GTIN 04054596670952
Réf. fabricant 7100197124

Description

Description:

Rubans d'emballage Scotch® 309, couleur Transparent, 50 µm, 50mm x 66 m

Caractéristique(s):

Déroulement facile & silencieux// Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger// Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger
Bonne adhésion instantanée// Déroulement à bruit réduit// Déroulement à bruit réduit
Excellente adhésion au papier recyclé et aux fibres carton// Excellente adhésion au papier recyclé et aux fibres carton// Fortes performances pour le stockage
Résistance élevée à la déchirure et à la fente// Résiste aux rayons UV sans jaunissement. Convient à l'archivage.// Résiste aux rayons UV sans jaunissement. Convient à l'archivage.
Résistance élevée à la déchirure et à la rupture// Résistance élevée à la déchirure et à la rupture// Utilise un adhésif acrylique à base d'eau sans solvant
Pack de 6 rouleaux de 50 mm x 66 m

Remarque(s):

Fermeture d'emballage léger

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier