Rubans d'emballage Scotch® 309, Transparent, 50 mm x 66 m

Réf.: 7100197067
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100197067
EAN / GTIN 04054596670990
Réf. fabricant 7100197067
Article hors catalogue L01310 952

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent

Description:

Rubans d'emballage Scotch® 309, couleur Transparent, 50 µm, 50mm x 66 m

Caractéristique(s):

Ruban adhésif d'emballage à usage général pour les domaines d'application sensibles aux coûts avec une faible sollicitation de poids// Ruban adhésif d'emballage économique et fiable pour les emballages légers
L'adhésif acrylique avec le support en polypropylène fournit un travail fiable et de haute qualité// Déroulement silencieux
Excellente adhérence sur les housses de protection recyclées ou les panneaux de fibres// Convient aux applications d'archivage grâce à sa résistance à la lumière UV sans jaunissement.
Résistance limitée aux rayons UV et au jaunissement, convient aux applications d'archivage// Haute résistance aux bords et à l'arrachement
Excellente adhérence sur le papier de couverture recyclé ou le panneau de fibres// Grande résistance aux bords et à l'arrachement.
Ruban adhésif d'emballage à usage général pour les applications sensibles aux coûts

Remarque(s):

Pour la fermeture de cartons légers