• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif à lamelles 3M™ 769F, Plat, 180mm x 22.23mm, 120+,

Réf.: 7100196792
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100196792
EAN / GTIN 05902658114243
Réf. fabricant 7100196792
Article hors catalogue L51710 1161

Description

Exécution:

Fournit des performances et une polyvalence durables.
Coupe plus rapidement et plus longtemps que les grains abrasifs conventionnels grâce au grain de précision 3M™
Efficacité prouvée par rapport aux disques à lamelles traditionnels en corindon de zirconium.
Les lamelles individuelles se désagrègent et libèrent du minéral frais afin de garantir une vitesse de coupe constante pendant toute la durée de vie du disque.
Idéal pour une utilisation sur l'acier au carbone, l'acier inoxydable et autres alliages sensibles à la chaleur.

Description:

Le disque à lamelles 3M™ 769F est notre disque abrasif haute performance et durable, doté de la technologie du grain profilé de précision 3M™ et d'un support en polyester résistant.

Caractéristique(s):

Coupe plus rapidement et tient plus longtemps que les grains abrasifs traditionnels grâce aux grains de précision 3M™.

Remarque(s):

Weld grinding, bevelling, edge deburring, blending, finishing, surface preparation, scale removal and weld spatter removal