• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rubans d'emballage Scotch® 371, Brun, 50 mm x 66 m

Réf.: 7100196547
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100196547
EAN / GTIN 04054596670914
Réf. fabricant 7100196547
Article hors catalogue L01310 1019

Description

Exécution:

Couleur du produit: Chamoisé
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 50 mm

Description:

Le ruban adhésif pour conduits Scotch® 371 vous permet de fermer en toute sécurité une large gamme de cartons et de matériaux en carton, y compris le carton ondulé. Son support en polypropylène résiste à l'humidité, à l'abrasion, aux produits chimiques et aux fines rayures, ce qui maintient le ruban ferme tout au long du processus d'emballage. S'enclenche facilement autour des bords et des surfaces inégales pour une tenue durable.

Caractéristique(s):

Adhésif caoutchouc-résine adhère rapidement à une grande variété de matériaux tels que les panneaux de fibres// Ruban adhésif d'emballage économique et fiable pour les emballages légers
Le ruban adhésif résiste au pliage, à l'abrasion, à l'humidité et aux frottements pour offrir une adhérence durable// Bonne adhérence initiale sur de nombreux matériaux, y compris les panneaux de fibres
Le support s'adapte aux bords et aux surfaces rugueuses pour assurer une bonne étanchéité// Le support s'adapte bien aux bords et aux surfaces rugueuses pour assurer une bonne étanchéité
Le ruban adhésif résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et au frottement// Conservation sûre du contenu grâce à une bonne résistance à la déchirure et à la traction sur les bords
Bonne résistance aux bords et à l'arrachement// Disponible avec impression personnalisée (consignes de sécurité, logos de marque)
Excellente adhérence sur le papier de protection recyclé ou le panneau de fibres

Remarque(s):

Pour la fermeture de cartons légers
Convient le mieux aux cartons pliables jusqu'à 30 kg