Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M™ 201E, Beige, 30 mm x 50 m

Réf.: 7100196064
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 32 Pièces
  • Etapes de la commande : 32 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100196064
EAN / GTIN 04054596668744
Réf. fabricant 7100196064
Article hors catalogue L01310 142

Description

Exécution:

Couleur du produit: Beige
Adhésif A flexible ruban qui ne se déchire pas lorsqu'il est déroulé
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 30 mm
Facile à étiqueter.

Description:

Le ruban de masquage 201E est un ruban papier crêpé lisse 80°C. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,135mm.

Caractéristique(s):

Adapté pour le maintien , fixation, banderolage, scellage.// Bonne adhérence instantanée et pouvoir de maintien élevé qui résiste au soulèvement ou au recourbement
Ruban conformable, ne se déchire pas au déroulement// Réduit l'accumulation de peinture et assure de belles lignes de peinture
Adhésion instantanée// Contribue à prévenir l'infiltration de la peinture à travers le ruban
Bonne résistance à l'humidité et aux solvants// Plage de température de fonctionnement jusqu'à 80 ° C / 1h
Plage de température de fonctionnement jusqu'à 80 °C / 1 h
Conçu pour un usage intérieur

Remarque(s):

Applications générales de peinture à court terme
Masquage pour des applications d'étanchéité de joints
Fixation ou maintien temporaire
Étiquetage