Ruban adhésif de masquage papier crêpé 3M™ 201E, Beige, 48 mm x 50 m

Réf.: 7100195888
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100195888
    EAN / GTIN 04054596668805
    Réf. fabricant 7100195888
    Article hors catalogue L01310 89

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Beige
    Adhésif A flexible ruban qui ne se déchire pas lorsqu'il est déroulé
    Il est facile à dérouler
    Largeur totale: 48 mm
    Facile à étiqueter.

    Description:

    Le ruban de masquage 201E est un ruban papier crêpé lisse 80°C. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,135mm.

    Caractéristique(s):

    Adapté pour le maintien , fixation, banderolage, scellage.// Bonne adhérence instantanée et pouvoir de maintien élevé qui résiste au soulèvement ou au recourbement
    Ruban conformable, ne se déchire pas au déroulement// Réduit l'accumulation de peinture et assure de belles lignes de peinture
    Adhésion instantanée// Contribue à prévenir l'infiltration de la peinture à travers le ruban
    Bonne résistance à l'humidité et aux solvants// Plage de température de fonctionnement jusqu'à 80 ° C / 1h
    Plage de température de fonctionnement jusqu'à 80 °C / 1 h
    Conçu pour un usage intérieur

    Remarque(s):

    Applications générales de peinture à court terme
    Masquage pour des applications d'étanchéité de joints
    Fixation ou maintien temporaire
    Étiquetage