• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gaine Thermo Paroi épaisse 3M™ HDT-A 48/15

Réf.: 7100195511
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Manchon de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100195511
EAN / GTIN 08712403596746
Réf. fabricant 7100195511
Article hors catalogue L01310 1972

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Résistant aux UV et résistant à de nombreuses influences chimiques
Longueur totale: 1000 mm
Convient comme flexible externe pour les raccords de conduite de commande

Description:

Le manchon de câble thermorétractable 3M™ HDT-A est une gaine thermorétractable rigide à paroi épaisse, sans halogène, conçue pour fournir des performances fiables pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques jusqu'à 1,0 kV ainsi que la protection mécanique et climatique. Les gaines thermorétractables HDT-A ont une paroi externe réticulée en polyoléfine avec retardateur de flamme et une couche interne adhésive appliquée en usine.

Caractéristique(s):

Équilibre les propriétés électriques, physiques et chimiques pour diverses applications dans l'industrie et l'approvisionnement en énergie
Offre une protection contre le rétrécissement et une décharge de traction des câbles, des soudures, des bornes et des raccordements
Fabriqué en polyoléfine, rapport de rétraction jusqu'à 4,5:1
Protection mécanique et environnementale
Isolation électrique
Certifié SAE AS23053/15, classe 1 et conforme à RoHS 2011/65/UE

Remarque(s):

Isolation et protection de gaines extérieures de câbles