Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 5909F, Noir, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm

Réf.: 7100193936
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100193936
EAN / GTIN 56936177911179
Réf. fabricant 7100193936
Article hors catalogue L01310 1856

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Adhérence très élevée à presque tous les revêtements en poudre
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 1.17 m
Réduction du post-traitement

Description:

Rêvez, concevez et produisez grâce au Ruban 3M™ VHB™ 5909. Cette mousse est 100 % acrylique, conformable, de couleur noire et de 0,3 mm d'épaisseur Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. Ce système d'assemblage permanent, simple et rapide à utiliser, se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité. Il garantit la flexibilité de la conception grâce à sa viscoélasticité et son puissant pouvoir d'adhésion à un large éventail de surfaces, notamment la plupart des peintures poudre. Ce ruban est idéal pour des collages discrets.

Caractéristique(s):

Ce système de collage permanent simple et rapide se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité
L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer une performance de collage immédiat
Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses
La mousse 100 % acrylique, conformable, de couleur noire et de 0,3 mm d'épaisseur, adhère à un large éventail de substrats, notamment la plupart des revêtements en peinture poudre et des surfaces irrégulières.
Peut remplacer les assemblages mécaniques (rivets, soudures, vis) ou colles liquides : Élimine le forage, le meulage, le lustrage, le vissage, le soudage et le nettoyage
Permet d'absorber les chocs et de répartir uniformément le stress sur toute la surface du ruban ce qui réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts.
Est étanche contre l'eau, les moisissures et autres.
Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents
Lignes de jointure fines
Très bonne compensation des écarts et des différences de dilatation

Remarque(s):

Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour l'assemblage de matériaux à haute énergie comme les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques
Pour l'assemblage de matériaux difficiles à coller, comme les surfaces peintes à la poudre.