Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 5906, Noir, 1168 mm x 66 m, 0.15 mm

Réf.: 7100193935
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100193935
    EAN / GTIN 56936177911421
    Réf. fabricant 7100193935
    Article hors catalogue L01310 1209

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Noir
    Adhérence immédiate et durabilité grâce à l'adhésif PSA
    Les connexions presque invisibles fournissent des surfaces attrayantes
    Largeur totale: 1.17 m
    Peut remplacer les solutions de fixation mécanique (rivets, soudures, vis) ou liquide coles : aucun perçage, meulage, vissage, soudage, post-traitement et nettoyage requis

    Description:

    Rêvez, concevez et produisez grâce au Ruban 3M™ VHB™ 5906. La mousse 100 % acrylique, conformable, de couleur noire et de 0,15 mm d'épaisseur, dotée d'un noyau en mousse très adaptable. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. Ce système d'assemblage permanent, simple et rapide à utiliser, se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité. Il garantit la flexibilité de la conception grâce à sa viscoélasticité et son puissant pouvoir d'adhésion à un large éventail de surfaces, notamment la plupart des peintures poudre. Ce ruban est idéal pour des collages discrets.

    Caractéristique(s):

    Ce système de collage permanent simple et rapide se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité
    L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer une performance de collage immédiat
    Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses
    Noire, d'épaiseur 0,15 mm, la mousse 100 % acrylique très conformable, adhère à un large éventail de substrats, notamment la plupart des revêtements en peinture poudre et sur des surfaces irrégulières.
    Peut remplacer les assemblages mécaniques (rivets, soudures, vis) ou colles liquides : Élimine le forage, le meulage, le lustrage, le vissage, le soudage et le nettoyage
    Permet d'absorber les chocs et de répartir uniformément le stress sur toute la surface du ruban ce qui réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts.
    Est étanche contre l'eau, les moisissures et autres.
    Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents
    Lignes de jointure fines

    Remarque(s):

    Pour l'intérieur et l'extérieur
    Pour l'assemblage de matériaux à haute énergie comme les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques
    Pour l'assemblage de matériaux difficiles à coller, comme les surfaces peintes à la poudre.