Exécution:
Couleur du produit: Noir
Adhérence immédiate et durabilité grâce à l'adhésif PSA
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 1168 mm
Peut remplacer les solutions de fixation mécanique (rivets, soudures, vis) ou liquide coles : aucun perçage, meulage, vissage, soudage, post-traitement et nettoyage requis
Description:
Rêvez, concevez et produisez grâce au Ruban 3M™ VHB™ 5909. Cette mousse est 100 % acrylique, conformable, de couleur noire et de 0,3 mm d'épaisseur Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. Ce système d'assemblage permanent, simple et rapide à utiliser, se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité. Il garantit la flexibilité de la conception grâce à sa viscoélasticité et son puissant pouvoir d'adhésion à un large éventail de surfaces, notamment la plupart des peintures poudre. Ce ruban est idéal pour des collages discrets.
Caractéristique(s):
Ce système de collage permanent simple et rapide se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité
L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer une performance de collage immédiat
Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses
La mousse 100 % acrylique, conformable, de couleur noire et de 0,3 mm d'épaisseur, adhère à un large éventail de substrats, notamment la plupart des revêtements en peinture poudre et des surfaces irrégulières.
Peut remplacer les assemblages mécaniques (rivets, soudures, vis) ou colles liquides : Élimine le forage, le meulage, le lustrage, le vissage, le soudage et le nettoyage
Permet d'absorber les chocs et de répartir uniformément le stress sur toute la surface du ruban ce qui réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts.
Est étanche contre l'eau, les moisissures et autres.
Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents
Lignes de jointure fines
Remarque(s):
Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour l'assemblage de matériaux à haute énergie comme les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques
Pour l'assemblage de matériaux difficiles à coller, comme les surfaces peintes à la poudre.