• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Trizact™ Hookit™ Disque abrasif de finition support mousse 443SA, 75 mm, non perforé, P8000, 30804

Réf.: 7100193763
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 60 Pièces
  • Etapes de la commande : 60 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100193763
EAN / GTIN 50051131308041
Réf. fabricant 7100193763
Article hors catalogue L51710 492

Description

Exécution:

Affinage des rayures créées lors du traitement de la peinture avant polissage
Post-traitement avec le système de polissage 3M Perfect-IT III à code couleur
Pas besoin d'utiliser des tampons en laine composite et réduction du temps de polissage pour une productivité accrue.
Pour le meulage humide lorsque l'extraction de poussière est désactivée

Description:

Le disque abrasif en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA est un disque en mousse conçu pour éliminer et estomper les rayures de ponçage avant utilisation du système de polissage 3M™ Perfect-It™.

Caractéristique(s):

Affinage des rayures apparues au cours d'une préparation de la peinture avant le polissage
Finition avec le système de polissage 3M Perfect-It III à code couleur
Pour le ponçage à l'eau lorsque l'aspiration des poussières est désactivée