Disque abrasif 3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XB-ZS Pro Extra Cut, 100 mm x 25 mm x 6 mm, Grain A XGROS

Réf.: 7100192739
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100192739
    EAN / GTIN 04054596606906
    Réf. fabricant 7100192739
    Article hors catalogue L51710 1482

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Vert
    L'oxyde d'aluminium minéral enlève agressivement la couche supérieure et affine le métal nu sous-jacent.
    Une grande adaptabilité fournit une surface de contact plus grande pour des taux d'enlèvement plus rapides.
    Fibre à haute résistance, résistante aux ruptures, et fournit des performances de bord optimales.
    Résistant aux contraintes et donc aux performances de coupe uniformes

    Description:

    Le disque Scotch-Brite™ de Nettoyage et Décapage XT Pro Extra Cut est composé d'un abrasif minéral à base d'oxyde d'aluminium incorporé dans une toile de nylon ouverte. Nos disques sont conçus pour enlever les revêtements tenaces, comme la rouille abondante, les peintures et les corrosions épaisses, tout en rectifiant et en affinant le métal nu sous-jacent.

    Caractéristique(s):

    Enlève rapidement la rouille abondante, les peintures et les corrosions épaisses et nettoie les soudures
    L'oxyde d'aluminium minéral élimine rapidement la couche supérieure tout en affinant le métal du sous-jacent
    Haute conformabilité permettant une surface de contact étendue, pour un retrait plus rapide
    Fibre haute résistance résistante à l'effilochage et optimale pour les bords
    Résiste aux contraintes pour une action de coupe constante
    Vitesse nominale élevée et réduction des vibrations

    Remarque(s):

    Nettoyage des soudures et décapage de la rouille abondante, des piqûres de rouille, des peintures épaisses, des corrosions et des décolorations de soudure