Exécution:
Tuyau d'air flexible en spirale pour combiner les respirateurs 3M™ Versaflo™ TR-600 et TR-800 avec des demi-masques ou masques complets étanches des séries 6000, 7907S ou 7500.
Respiration plus facile par rapport au même masque avec des filtres directement insérés (mode dépression)
Le flux d'air assure un meilleur confort pendant le travail et peut réduire la formation de buée sur la visière.
Prend en charge l'intégration de protections auditives et crâniennes compatibles
Description:
Le tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™ BT-63 est un tuyau respiratoire à hélice de longueur réglable. Notre tuyau BT-63 connecte les pièces faciales étanches approuvées 3M aux unités filtrantes 3M afin de garantir un flux d’air pur permanent dans les pièces faciales. Il est livré avec un indicateur de débit d'air 3M™ TR-973 et des bouchons de nettoyage et de stockage 3M™ BT-953.
Caractéristique(s):
Étanche avec conception de tuyau à hélice flexible
Protège contre certains gaz et particules lorsqu'il est utilisé dans une configuration approuvée
Facilite la respiration par rapport au même masque avec des filtres directement fixés (mode de pression négative)
Le flux d'air procure du confort pendant le travail et peut aider à réduire la buée sur la visière
Prend en charge l'intégration d'une protection de la tête et auditive compatible
Entièrement submersible pour le nettoyage (en association avec le kit de nettoyage et de stockage 3M™ BT-953)
À utiliser avec les masques complets 3M™ séries 6000, 7907S et les demi-masques respiratoires 3M™ série 7500 en association avec les turbocompresseurs d'air 3M™ Versaflo™ TR-600 et TR-800 Turbo
Remarque(s):
Assemblage, entretien général, peinture, isolation par projection, revêtement par projection, pulvérisation, produits chimiques