Exécution:
Design moderne, fin et léger pour un excellent ajustement
Bandeau élastique en nylon facile à ajuster pour un port sûr et confortable
Adaptation pratique grâce à un bandeau rotatif
Grâce au revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™, les lunettes sont antibuée et anti-rayures et répondent aux exigences de résistance à la buée selon les marquages K et N de la norme EN 166.
Le revêtement conserve son efficacité même après des nettoyages fréquents. Il peut être désinfecté par trempage dans de l'eau de Javel diluée ou à l'aide de chiffons de nettoyage imbibés d'alcool, sans perte de performance antibuée.
Description:
Les lunette-masques de sécurité 3M™ Goggle Gear™ série 500 offrent une protection antibuée supérieure, dans un design moderne mince et léger.
Caractéristique(s):
Les lunettes intégrales légères 3M™ GoggleGear™ à profil réduit et ventilation indirecte antibuée permettent un port confortable toute la journée
Les écrans de première qualité à courbure sphérique offrent un champ de vision horizontal et vertical optimal.
Le revêtement anti-buée 3M™ Scotchgard™ assure d'excellentes propriétés anti-buée et anti-rayures.
Cliquet pivotant pour un réglage individuel pratique
Serre-tête textile facile à ajuster pour un port sûr et confortable
La zone nasale large et flexible permet un bon ajustement lors du port de demi-masques respiratoires.
Le GG501NSGAF-BLU avec arceau de tête en néoprène peut être stérilisé jusqu'à 40 fois par autoclavage à 121°C.
Insert en verre correcteur disponible