• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400X, monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique gris clair intérieur/extérieur, SF407XSGAF-BLU-EU, 20/boîte

Réf.: 7100185289
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100185289
EAN / GTIN 58887862343790
Réf. fabricant 7100185289
Article hors catalogue L01110 173

Description

Exécution:

Lunettes de protection très confortables et modernes pour une multitude d'applications.
Le design s'adapte aux contours et assure ainsi un meilleur ajustement qui empêche le glissement.
Assise plus confortable grâce aux extrémités rembourrées de l'arceau.
Combinaison d'un pont nasal souple et d'un protège-sourcils intégré pour encore plus de confort et une protection supplémentaire contre les risques mécaniques tels que les particules volantes.
Branches et protections de sourcils de couleurs vives pour des accents de mode.

Description:

Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ de la série 400X présentent une conception légère avec une lentille en polycarbonate sans monture, la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, de larges branches flexibles, pont nasal souple et joint contour des yeux, pour une protection supplémentaire contre les particules volantes.

Caractéristique(s):

Lunettes de protection confortables 3M™ SecureFit™ avec extrémités de branches souples, protection des sourcils et pont nasal intégré pour une couverture supplémentaire et un ajustement confortable.
La technologie innovante de répartition de la pression sur les branches 3M™ SecureFit™ avec des nervures fendues offre un ajustement sûr et assure une pression de contact optimisée des branches de lunettes. Les branches sont flexibles et s'adaptent à la taille de la tête de l'utilisateur.
Le revêtement anti-buée 3M™ Scotchgard™ assure d'excellentes propriétés anti-buée et anti-rayures (disponible sur certains modèles).
Disque vermillon pour un bon contraste de couleur en extérieur
La forme Wraparound s'adapte aux contours et assure ainsi la sécurité de l'ajustement, empêchant tout glissement
Les branches plates et flexibles se combinent bien avec les casques antibruit et offrent une protection latérale solide