Exécution:
Le système d'ajustement des lunettes de protection convient à une grande variété de tailles de tête
Les lunettes sont dotées de la technologie brevetée de répartition de la pression sur les branches 3M™. Celle-ci assure un meilleur confort de port et un ajustement confortable et sûr en répartissant la pression sur les oreilles.
Grâce au revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™, les lunettes sont antibuée et anti-rayures et répondent aux exigences de résistance à la buée selon les marquages K et N de la norme EN 166.
Très léger, seulement 18 grammes
En raison de sa forme plate et flexible au niveau des tempes, il est volontiers porté en combinaison avec des coquilles antibruit.
Description:
Les lunettes 3M™ SecureFit™ série 200 sont des lunettes de sécurité légères dotées de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™. Nos lunettes présentent un design enveloppant qui est sûr et confortable. Elles sont disponibles dans différentes teintes de verres.
Caractéristique(s):
Lunettes de protection 3M™ SecureFit™ économiques et légères (18 g)
La technologie innovante de répartition de la pression sur les branches 3M™ SecureFit™ avec nervures fendues offre une assise sûre et assure une pression de contact optimisée des branches de lunettes. Les branches sont flexibles et s'adaptent à la taille de la tête du porteur.
Le revêtement anti-buée 3M™ Scotchgard™ assure d'excellentes propriétés anti-buée et anti-rayures (disponible sur certains modèles).
La forme Wraparound s'adapte aux contours et assure ainsi la sécurité de l'ajustement, empêchant tout glissement
Les branches plates et flexibles se combinent bien avec les casques antibruit
Nettoyage facile
Cadre en mousse disponible pour protéger les yeux des éclats.
Insert en verre correcteur disponible