• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lunettes-masque de sécurité 3M™ Goggle Gear™ 500, bandeau néoprène, revêtement antibuée / antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, GG501NSGAF-EU, 10/boîte

Réf.: 7100185183
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100185183
EAN / GTIN 58887862343745
Réf. fabricant 7100185183
Article hors catalogue L01110 396

Description

Exécution:

Design moderne, fin et léger pour un excellent ajustement
Le bandeau de tête réglable en néoprène est facile à nettoyer et stérilisable
Adaptation pratique grâce à un bandeau rotatif
Grâce au revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™, les lunettes sont antibuée et anti-rayures et répondent aux exigences de résistance à la buée selon les marquages K et N de la norme EN 166.
Le revêtement conserve son efficacité même après des nettoyages fréquents. Il peut être désinfecté par trempage dans de l'eau de Javel diluée ou à l'aide de chiffons de nettoyage imbibés d'alcool, sans perte de performance antibuée.

Description:

Les lunette-masques de sécurité 3M™ Goggle Gear™ série 500 offrent une protection antibuée supérieure, dans un design moderne mince et léger.

Caractéristique(s):

Les lunettes intégrales légères 3M™ GoggleGear™ à profil réduit et ventilation indirecte antibuée permettent un port confortable toute la journée
Les écrans de première qualité à courbure sphérique offrent un champ de vision horizontal et vertical optimal.
Le revêtement anti-buée 3M™ Scotchgard™ assure d'excellentes propriétés anti-buée et anti-rayures.
Cliquet pivotant pour un réglage individuel pratique
Serre-tête textile facile à ajuster pour un port sûr et confortable
La zone nasale large et flexible permet un bon ajustement lors du port de demi-masques respiratoires.
Le GG501NSGAF-BLU avec arceau de tête en néoprène peut être stérilisé jusqu'à 40 fois par autoclavage à 121°C.
Insert en verre correcteur disponible