Disque de nettoyage et de finition Scotch-Brite™, 150 mm, No Hole, AVF IND

Réf.: 7100182616
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
  • Etapes de la commande : 40 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7100182616
    EAN / GTIN 53134375236435
    Réf. fabricant 7100182616
    Article hors catalogue L51710 229

    Description

    Exécution:

    Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
    Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
    Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
    Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
    Non-woven web is load and heat resistant

    Description:

    Les disques de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ combinent matériau malléable et minéral abrasif pour offrir une finition propre et homogène sans rayer ou endommager le substrat. Nos disques de nettoyage et de finition sont flexibles, ce qui leur permet d'atteindre des zones difficiles d'accès et de produire des finitions uniformes.

    Caractéristique(s):

    Tampon malléable permettant d'atteindre les coins et de passer sur les surfaces contourées pour obtenir une finition uniforme
    Conception en toile aérée résistant à l’échauffement et qui se rince pour permettre un usage répété
    Structure 3D non tissée pour une longue durée de vie et une finition homogène
    Se fixe à une ponceuse orbitale à mouvements aléatoires (plateau Hookit™) pour une efficacité de coupe supérieure et la couverture de zones plus grandes

    Remarque(s):

    Pour les applications de finition, de préparation des peintures, de polissage et de dépolissage