Exécution:
Matériau Clean & Finish particulièrement résistant à la déchirure
Polaire en fibre Scotch-Brite™ tridimensionnelle
Longueur totale: 224 mm
Largeur totale: 158 mm
Motif de ligne frappant avec une structure fine
Description:
Feuille Scotch-Brite™, grain oxyde d’aluminium (couleur rouge) ou carbure de silicium (couleur grise). Disponible en grains : Moyen, Fin, Très Fin ou Super Fin. Existe en format feuilles 5230x280mm) ou coupes (120x280mm ou 224x158mm).
Caractéristique(s):
Structure très résistante à l’usure.
Durée de vie prolongée.
Nappe recommandée pour le travail sur machine.
Aucun changement dans la géométrie de la pièce
S'adapte à la géométrie de la pièce
Remarque(s):
Use for cleaning, finishing and light deburring
Creates a satin finish on metal
Use in machine and manual applications